Startseite

ABB SPA - ABBM4M20ROG Analizzatore M4M 20 Rogowski

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM4M20ROG Analizzatore M4M 20 Rogowski

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polart - Dreileiter/Vierleiter

  • Ausführung - Messwandler

  • Nennstrom (In) - 5 A

  • Maximalstrom (Imax) - 6 A

  • Nennspannung (Un) L-L - 87...690 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542070818

Artikelnummer

ABBM4M20ROG

Herstellernummer

M4M20ROG

Hersteller

ABB

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Nennstrom (In):

5 A

Maximalstrom (Imax):

6 A

Nennspannung (Un) L-L:

87...690 V

Zählertyp:

elektronisch

Tarifausführung:

Eintarif

Zulassung:

innerstaatlich

Geeignet für:

Bezug

Nennspannung (Un) N-L:

50...400 V

Geeicht:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Modbus

Montageart:

Frontmontage

Impulsausgang:

elektrisch

Genauigkeitsklasse:

C

Rücklaufsperre:

ja

Anzeigeart:

digital

Tarifsteuerung:

intern/extern

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Impulsart:

S0

Frequenz:

50...60 Hz

Messungsart Lastgang:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Breite:

96 mm

Impulsrate:

1...999999 Imp/kWh (k

Schutzart (IP):

IP54

Tiefe:

77.5 mm

Höhe:

96 mm

Schutzart (NEMA):

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Anzahl der Stellen:

8

ANALIZZATORE M4M 20 ROGOWSKI