Startseite

ABB SPA - ABBM4M20MRS485 M4M 20-M MODBUS - M4M20MRS485

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM4M20MRS485 M4M 20-M MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zählertyp - elektronisch

  • Nennspannung (Un) N-L - 50...400 V

  • Nennspannung (Un) L-L - 87...690 V

  • Frequenz - 50...60 Hz

  • Genauigkeitsklasse - C

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542390558

Artikelnummer

ABBM4M20MRS485

Herstellernummer

M4M20MRS485

Hersteller

ABB

Zählertyp:

elektronisch

Nennspannung (Un) N-L:

50...400 V

Nennspannung (Un) L-L:

87...690 V

Frequenz:

50...60 Hz

Genauigkeitsklasse:

C

Polart:

Dreileiter/Vierleiter

Ausführung:

Messwandler

Energieart:

Wirk- und Blindleistung

Messungsart Lastgang:

nein

Rücklaufsperre:

ja

Geeicht:

ja

Anzeigeart:

digital

Breite in Teilungseinheiten:

5.5

Breite:

96 mm

Tiefe:

78 mm

Höhe:

96 mm

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

EDL40-Signatur:

nein

Mit Sperrcode:

nein

Anzahl der Stellen:

9

Contatore di energia ABB - serie/ modello ABBM4M20MRS485 - - M4M 20-M MODBUS