ABB SPA - ABBM4M20IO ANALIZZATORE M4M 20 I/O - M4M20IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Maximalstrom (Imax) - 6 A
Nennspannung (Un) N-L - 50...400 V
Nennspannung (Un) L-L - 87...690 V
Packung
1 ST
EAN
8012542511618
Artikelnummer
ABBM4M20IO
Herstellernummer
M4M20IO
Hersteller
ABB
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Maximalstrom (Imax):
6 A
Nennspannung (Un) N-L:
50...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
87...690 V
Frequenz:
50...60 Hz
Genauigkeitsklasse:
C
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Geeignet für:
Bezug/Lieferung
Tarifausführung:
Eintarif
Tarifsteuerung:
extern
Messungsart Lastgang:
nein
Rücklaufsperre:
ja
Geeicht:
ja
Zulassung:
innerstaatlich
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1...999999 Imp/kWh (k
Anzeigeart:
digital
Montageart:
Frontmontage
Breite in Teilungseinheiten:
5.5
Breite:
96 mm
Tiefe:
77.5 mm
Höhe:
96 mm
Ausführung der Schnittstelle:
Modbus
EDL40-Signatur:
nein
Mit Sperrcode:
nein
Anzahl der Stellen:
8
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige


