ABB SPA - ABBM41P36X31 MISTRAL 41W MULTIMEDIA 3X12M PORTA OPACA - M41P36X31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8000126303094
Artikelnummer
ABBM41P36X31
Herstellernummer
M41P36X31
Hersteller
ABB
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
297 mm
Schutzart (IP):
IP41
Höhe:
512 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
119 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
234 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
74 mm
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbauhöhe:
438 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Innentiefe:
55 mm
Neutralleiterklemmenblock:
nein
DIN-Schiene:
nein
RAL-Nummer:
9016
Signaldurchlassende Tür:
nein
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


