ABB SPA - ABBM2XRS485 M4M 2X MODBUS - M2XRS485

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 5 A
Nennspannung (Un) N-L - 50...400 V
Nennspannung (Un) L-L - 87...690 V
Frequenz - 50...60 Hz
Packung
1 ST
EAN
8012542601111
Artikelnummer
ABBM2XRS485
Herstellernummer
M2XRS485
Hersteller
ABB
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
5 A
Nennspannung (Un) N-L:
50...400 V
Nennspannung (Un) L-L:
87...690 V
Frequenz:
50...60 Hz
Polart:
Dreileiter/Vierleiter
Ausführung:
Messwandler
Energieart:
Wirk- und Blindleistung
Impulsausgang:
optisch
Anzeigeart:
ohne
Montageart:
Einbau
Breite:
96 mm
Tiefe:
78 mm
Höhe:
96 mm
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20


