ABB SPA - ABBM229901 LCR INTERRUTTORE GESTIONE CARICHI 2 MOD - M229901

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 32...32 A
Ansprechstrom - 32...32 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte) - 16 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 230 V
Packung
1 ST
EAN
8012542299011
Artikelnummer
ABBM229901
Herstellernummer
M229901
Hersteller
ABB
Bemessungsstrom:
32...32 A
Ansprechstrom:
32...32 A
Bemessungsstrom (Steuerkontakte):
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
230 V
Max. Abfallverzögerung:
9999000 ms
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Breite in Teilungseinheiten:
2
Spannungsart:
AC
Einbautiefe:
65 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


