ABB SPA - ABBM204685 DMTME-I-485-96 MULTIMETRO 96X96 485 + 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Blindleistungsmesser - ja
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542046851
Artikelnummer
ABBM204685
Herstellernummer
M204685
Hersteller
ABB
Amperemeter:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Raggruppano in un unico strumento le funzioni di voltmetri, amperometri, wattmetri, varmetri, cosfimetri, frequenzimetri, contatori di energia attiva/reattiva e termometri consentendo un risparmio di tempi e ingombri rispetto all’installazione di tanti dispositivi diversi. Predisposti per il funzionamento su linee trifase e monofase di 230/400 V c.a., sono equipaggiabili con trasformatore amperometrico per la misurazione anche indiretta delle grandezze rilevabili. I quattro display a LED rossi visualizzano la lettura dei valori istantanei fornendo per alcune grandezze anche la media e il picco massimo. Dalla porta seriale RS 485 è possibile collegare in rete più multimetri e altri strumenti digitali mediante protocollo Modbus RTU. Tutte le versioni sono fornite con CD contenente manuali di istruzioni, documentazione tecnica, protocollo di comunicazione e software DMTME-SW. • Multimetro a LED 96x96mm con 2 uscite digitali e porta seriale RS485.