Startseite

ABB SPA - ABBM093996 E298-16-20 - M093996

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Versorgungsspannung - 250...250 V

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939961

Artikelnummer

ABBM093996

Herstellernummer

M093996

Hersteller

ABB

Bemessungsstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Funktion:

mechanisch

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

0.5

Einbautiefe:

62 mm

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Codice Ordine: M093996 - I relè monostabili serie E297 sono caratterizzati da una portata dei contatti di 16A. La bobina di comando silenziosa è alimentabile sia in corrente alternata che continua e la sua dissipazione termica è molto contenuta. Sono dotati di leva frontale per comando manuale temporaneo (il comando permane fintanto che la leva viene mantenuta), che indica anche la posizione dei contatti. I moduli base, E 297, possono essere accoppiati a moduli di contatti aggiuntivi di potenza unipolari e bipolari tipo E 298 per ottenere dispositivi tripolari e quadripolari oltre ai moduli di contatti ausiliari tipo E299.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie