Startseite

ABB SPA - ABBM093993 E291S-16-20/24 - M093993

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsschaltstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939930

Artikelnummer

ABBM093993

Herstellernummer

M093993

Hersteller

ABB

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsschaltstrom:

16 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Handbedienung:

ja

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Steuerspannung 1:

12...12 V

Max. Leuchtstofflampenlast:

4000 VA

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3200 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

Codice Ordine: M093993 - I relè passo-passo elettromeccanici consentono la commutazione dei contatti a ogni impulso inviato alla bobina mediante pulsanti normalmente aperti e vengono principalmente utilizzati per il comando di lampade da uno o più punti.Sono dotati di una leva frontale sul prodotto da utilizzare per l’azionamento manuale, che indica anche lo stato dei contatti.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie