Startseite

ABB SPA - ABBM093988 E290-32-11/48 - M093988

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM093988 E290-32-11/48

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Einbautiefe - 68 mm

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

7612270939886

Artikelnummer

ABBM093988

Herstellernummer

M093988

Hersteller

ABB

Funktion:

elektronisch für Zentralsteuerung

Montageart:

DIN-Schiene

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Steuerspannung 1:

48...48 V

Steuerspannungsart 1:

AC

Frequenz der Steuerspannung 1:

50...50 Hz

Steuerspannung 2:

24...24 V

Steuerspannungsart 2:

DC

Frequenz der Steuerspannung 2:

50...50 Hz

Bemessungsschaltstrom:

32 A

Versorgungsspannung:

250...250 V

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Glühlampenlast:

4000 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

4000 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

3200 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

3200 VA

Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):

32 A

E290-32-11 48