ABB SPA - ABBM093983 E290-16-11/115 - M093983

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - elektronisch für Zentralsteuerung
Montageart - DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten - 1
Einbautiefe - 68 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Packung
1 ST
EAN
7612270939831
Artikelnummer
ABBM093983
Herstellernummer
M093983
Hersteller
ABB
Funktion:
elektronisch für Zentralsteuerung
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
68 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Steuerspannung 1:
115...115 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...50 Hz
Steuerspannung 2:
60...60 V
Steuerspannungsart 2:
DC
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...50 Hz
Bemessungsschaltstrom:
16 A
Versorgungsspannung:
250...250 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3000 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
2500 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
2500 VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
16 A
Geeignet für Handbedienung:
ja


