ABB SPA - ABBLTGUS02G-C GUAINA MET.NC20-1/2 ACC.ZINC+PVC+CU GR - LTGUS02G-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP67
Nenndurchmesser - 20 mm
Biegeradius, statisch - 76 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
30 M
EAN
5415022391145
Artikelnummer
ABBLTGUS02G-C
Herstellernummer
LTGUS02G-C
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP67
Nenndurchmesser:
20 mm
Biegeradius, statisch:
76 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Innendurchmesser:
15.8 mm
Außendurchmesser:
21.34 mm
Farbe:
grau
Einsatztemperatur:
-30...80 °C
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewicht:
0.48 kg/m
Mit Zulassung nach UL:
nein


