Startseite

ABB SPA - ABBKZ 629 3 MPEK4-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO A CHIAVE - KZ 629 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 629 3 MPEK4-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO A CHIAVE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500372746

Artikelnummer

ABBKZ 629 3

Herstellernummer

KZ 629 3

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Farbe Frontring:

sonstige

Geeignet für NOT-AUS:

ja

Art der Entriegelung:

Schlüssel-Entriegelung

MPEK4-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO A CHIAVE