Startseite

ABB SPA - ABBKZ 356 3 M3SSK1-301 SEL.3P A CHIAVE FISSE A 45? - KZ 356 3

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKZ 356 3 M3SSK1-301 SEL.3P A CHIAVE  FISSE A 45?

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Farbe des Betätigungselements - schwarz

  • Farbe der Leuchtmelderkalotte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

7320500314883

Artikelnummer

ABBKZ 356 3

Herstellernummer

KZ 356 3

Hersteller

ABB

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Farbe des Betätigungselements:

schwarz

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

sonstige

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Dispositivo di comando: selettore a chiave, ghiera in metallo cromato. Tre posizioni. Sgancio a chiave cod. 71/Ronis 455.