ABB SPA - ABBKX 594 1 Welle

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 465 mm
Querschnitt-Höhe - 12 mm
Querschnitt-Breite - 12 mm
Packung
1 ST
EAN
6417019141398
Artikelnummer
ABBKX 594 1
Herstellernummer
KX 594 1
Hersteller
ABB
Länge:
465 mm
Querschnitt-Höhe:
12 mm
Querschnitt-Breite:
12 mm
ALBERO 12X465MM


