Startseite

ABB SPA - ABBKW 271 7 MPM1-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA - KW 271 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBKW 271 7 MPM1-11R PUL.FUNGO 40MM ROSSO GH. NERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - rot

  • Bauform der Linse - rund

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Breite der Öffnung - 0 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7320500274897

Artikelnummer

ABBKW 271 7

Herstellernummer

KW 271 7

Hersteller

ABB

Farbe des Knopfes:

rot

Bauform der Linse:

rund

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Art der Entriegelung:

sonstige

Pulsanti a fungo instabili luminosi, con azionatore Ø 40 mm