ABB SPA - ABBKNXH0059 LED-Dimmer - KNXH0059

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem KNX-Funk - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
EAN
4011395202081
Artikelnummer
ABBKNXH0059
Herstellernummer
KNXH0059
Hersteller
ABB
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Einbauinstallation
Mit Busankopplung:
ja
Nebenstelleneingang:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Schnittstelle 1-10 V:
nein
Anzahl der Eingänge für Lichtfühler:
0
Max. Schaltstrom (Ohmsche Last):
2.5 A
Max. Schaltleistung:
240 W
Anzahl der Ausgänge:
4
Max. Steuerstrom:
2500 mA
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
33 mm


