Startseite

ABB SPA - ABBJKBH-M409 RACCORDO F&B 90G DN29 M40 PA6-FDA21 BL - JKBH-M409

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBJKBH-M409 RACCORDO F&B 90G DN29 M40 PA6-FDA21 BL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7630031226235

Artikelnummer

ABBJKBH-M409

Herstellernummer

JKBH-M409

Hersteller

ABB

Fitting PMAFIX PRO, for food & bev, 90° Curved Elbow, Polyamide 6, Metric Thread M40X1.5, for Corrugated Conduits Size NW29, Thread Length 19.0 mm, IP69, Color Blue, Packaging Unit 10 pcs