Startseite

ABB SPA - ABBJENQ-M508-14 RACCORDO F&B DN50 M50 AISI 316L - JENQ-M508-14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 50 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M50 x 1,5

Packung

  • 10 ST

EAN

7630031218155

Artikelnummer

ABBJENQ-M508-14

Herstellernummer

JENQ-M508-14

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

50 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M50 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Gewindelänge:

14 mm

RACCORDO F B DN50 M50 AISI 316L