ABB SPA - ABBJENQ-M406-13 RACCORDO F&B DN40 M40 AISI 316L - JENQ-M406-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 40 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - gerade
Bauform - Außengewinde
Gewindeanschlussgröße - M40 x 1,5
Packung
30 ST
EAN
7630031218162
Artikelnummer
ABBJENQ-M406-13
Herstellernummer
JENQ-M406-13
Hersteller
ABB
Nenndurchmesser:
40 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Drehbares Gewinde:
nein
Art der Verbindung:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Farbe:
sonstige
Gewindelänge:
13 mm