Startseite

ABB SPA - ABBJENQ-M329-13 RACCORDO F&B DN32 M32 AISI 316L - JENQ-M329-13

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M32 x 1,5

Packung

  • 30 ST

EAN

7630031218179

Artikelnummer

ABBJENQ-M329-13

Herstellernummer

JENQ-M329-13

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

32 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M32 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Gewindelänge:

13 mm

RACCORDO F B DN32 M32 AISI 316L