Startseite

ABB SPA - ABBJENQ-M253-11 RACCORDO F&B DN25 M25 AISI 316L - JENQ-M253-11

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M25 x 1,5

Packung

  • 1 ST

EAN

7630031218186

Artikelnummer

ABBJENQ-M253-11

Herstellernummer

JENQ-M253-11

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

25 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M25 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Gewindelänge:

11 mm

RACCORDO F B DN25 M25 AISI 316L