Startseite

ABB SPA - ABBJENQ-M207-10 RACCORDO F&B DN17 M20 AISI 316L - JENQ-M207-10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Ausführung - gerade

  • Bauform - Außengewinde

  • Gewindeanschlussgröße - M20 x 1,5

Packung

  • 30 ST

EAN

7630031218230

Artikelnummer

ABBJENQ-M207-10

Herstellernummer

JENQ-M207-10

Hersteller

ABB

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP):

IP68

Ausführung:

gerade

Bauform:

Außengewinde

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

nein

Art der Verbindung:

Gewinde

Gewindeart:

metrisch

Farbe:

sonstige

Gewindelänge:

10 mm

RACCORDO F B DN17 M20 AISI 316L