Startseite

ABB SPA - ABBH65P18X120750 MISTRAL65H PORTA TRASPARENTE 18M - H65P18X120750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8000126299540

Artikelnummer

ABBH65P18X120750

Herstellernummer

H65P18X120750

Hersteller

ABB

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Breite:

430 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

250 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

155 mm

Erdungsklemmenblock:

nein

Einbaubreite:

363 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

98 mm

Anbaumöglichkeit:

ja

Einbauhöhe:

189 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

Innentiefe:

84 mm

Neutralleiterklemmenblock:

nein

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

Signaldurchlassende Tür:

nein

MISTRAL65H transparent door 18M;MISTRAL65H CONSUMER UNIT transparent door 18M

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie