Startseite

ABB SPA - ABBGAF7501011110 GAF750-10-11 48-130V CA/CC CONT. SERIE GAF

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBGAF7501011110 GAF750-10-11 48-130V CA/CC CONT. SERIE GAF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 48...130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 48...130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 1

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 48...130 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500400845

Artikelnummer

ABBGAF7501011110

Herstellernummer

GAF7501011110

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

48...130 V

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

48...130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

1

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

48...130 V

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anschlussart Hauptstromkreis:

Anschlussschiene

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

CONTATTORE ABB SERIE GAF750-10-11 48-130V CA CC CONT. SERIE G