Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBG225995 CT MAX 1000

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225995 CT MAX 1000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom In - 125 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 63 A

  • Genauigkeitsklasse - 0.5

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1600 VA

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542259954

Artikelnummer

ABBG225995

Herstellernummer

G225995

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom In:

125 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

63 A

Genauigkeitsklasse:

0.5

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Geeicht:

ja

Öffnungsbreite:

42...42 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

CT MAX 1000