Startseite
Nicht mehr in Produktion

ABB SPA - ABBG225785 CT PRO XT 100 - G225785

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBG225785 CT PRO XT 100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 0.8 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.4 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 100 VA

  • Genauigkeitsklasse - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542257851

Artikelnummer

ABBG225785

Herstellernummer

G225785

Hersteller

ABB

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

0.8 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.4 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

100 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

ja

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

12...12 mm

Öffnungsbreite:

22...22 mm

Öffnungsdurchmesser:

18 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore amperometrico per sistemi di distribuzione, a cavo fino a 18mm di diametro e barra primafia fino a 20x10mm, completo di: coperchio luchettabile, accessorio di fissaggio a barra din, vite autofilettante M5.