Startseite

ABB SPA - ABBESB6340N07 Installationsschutz - ESB6340N07

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESB6340N07 Installationsschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 63 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 400...400 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614525605

Artikelnummer

ABBESB6340N07

Herstellernummer

ESB6340N07

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung:

220...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

63 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

400...400 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

58 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

I contattori modulari ESB63..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 63 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie ESB63..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione.