ABB SPA - ABBESB4030N07 ESB40-30N-07 400V C.C./C.A. - ESB4030N07

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 400...400 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
4013614518539
Artikelnummer
ABBESB4030N07
Herstellernummer
ESB4030N07
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsspannung:
220...400 V
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
400...400 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
58 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Mit Tag-/Nachtfunktion:
nein
Brummfrei:
ja
Schutzart (IP):
IP20


