Startseite

ABB SPA - ABBESB2540N03 Installationsschutz - ESB2540N03

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESB2540N03 Installationsschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 48...48 V

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Spannungsart der Betätigungsspannung - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614524110

Artikelnummer

ABBESB2540N03

Herstellernummer

ESB2540N03

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsspannung:

220...400 V

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

48...48 V

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Schieber für Handschaltung:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

58 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Brummfrei:

ja

Schutzart (IP):

IP20

CONTATTORE MODULARE ESB25-40N-03 48V C.C. C.A.