Startseite

ABB SPA - ABBESB2513N06 ESB25-13N-06 230V C.C./C.A. - ESB2513N06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 25 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...240 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614517907

Artikelnummer

ABBESB2513N06

Herstellernummer

ESB2513N06

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom:

25 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

3

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Einbautiefe:

58 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Codice Ordine: ESB2513N06 - Contattori Modulari-Comando automatico-1 contatto n.a. + 3 contatti n.c.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie