Startseite

ABB SPA - ABBESB2020N02 ESB20-20N-02 42V C.C./C.A. - ESB2020N02

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESB2020N02 ESB20-20N-02 42V C.C./C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 20 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 42...42 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3471523007383

Artikelnummer

ABBESB2020N02

Herstellernummer

ESB2020N02

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom:

20 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

42...42 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

ja

Einbautiefe:

58 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Codice Ordine: ESB2020N02 - Contattori Modulari-Comando automatico-2 contatti n.a.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie