Startseite

ABB SPA - ABBESB1620N04 ESB16-20N-04 110V C.C./C.A. - ESB1620N04

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBESB1620N04 ESB16-20N-04 110V C.C./C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 16 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 110...110 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3471523007079

Artikelnummer

ABBESB1620N04

Herstellernummer

ESB1620N04

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom:

16 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

110...110 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...240 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Brummfrei:

ja

Einbautiefe:

58 mm

Mit Tag-/Nachtfunktion:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Gebrauchskategorie nach EN IEC 60947-4-1:

AC-1

Codice Ordine: ESB1620N04 - Contattori Modulari-Comando automatico-2 contatti n.a.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie