Startseite

ABB SPA - ABBES2268K ARM.POR.CIECA 2200X600X800MM (HXLXP) - ES2268K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 610 mm

  • Höhe - 2311.5 mm

  • Tiefe - 640 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646740762

Artikelnummer

ABBES2268K

Herstellernummer

ES2268K

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

610 mm

Höhe:

2311.5 mm

Tiefe:

640 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

Armadio / Quadro per automazione ABB - serie/ modello ABBES2268K - - ARM.POR.CIECA 2200X600X800MM (HXLXP)