Startseite

ABB SPA - ABBES1876K ARM.DOP.POR.CIECA 1800X1600X600 (HXLXP) - ES1876K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1876K ARM.DOP.POR.CIECA 1800X1600X600 (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1610 mm

  • Höhe - 1911.5 mm

  • Tiefe - 1640 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1.256 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646741264

Artikelnummer

ABBES1876K

Herstellernummer

ES1876K

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1610 mm

Höhe:

1911.5 mm

Tiefe:

1640 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.DOP.POR.CIECA 1800X1600X600 (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE