ABB SPA - ABBES1685K ARM.POR.CIECA 1600X800X500MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 810 mm
Höhe - 1705 mm
Tiefe - 540 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8015646859297
Artikelnummer
ABBES1685K
Herstellernummer
ES1685K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
810 mm
Höhe:
1705 mm
Tiefe:
540 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12