Startseite

ABB SPA - ABBES1604K ARM.POR.CIECA 1600X1000X400MM (HXLXP) - ES1604K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1604K ARM.POR.CIECA 1600X1000X400MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1010 mm

  • Höhe - 1705 mm

  • Tiefe - 440 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

802 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646859617

Artikelnummer

ABBES1604K

Herstellernummer

ES1604K

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1010 mm

Höhe:

1705 mm

Tiefe:

440 mm

Farbe:

grau

Werkstoffgüte:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65

Mit Montageplatte:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

nein

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.POR.CIECA 1600X1000X400MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE