ABB SPA - ABBES1483K ARM.POR.CIECA 1400X800X300MM (HXLXP) - ES1483K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 810 mm
Höhe - 1505 mm
Tiefe - 340 mm
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
508 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646859471
Artikelnummer
ABBES1483K
Herstellernummer
ES1483K
Hersteller
ABB
Breite:
810 mm
Höhe:
1505 mm
Tiefe:
340 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Koppelbar:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mastbefestigung:
nein
Mit Sichttür:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für metrische Montage:
ja
Schrägdach:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12


