ABB SPA - ABBES1466K ARM.POR.CIECA 1400X600X600MM (HXLXP) - ES1466K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 610 mm
Höhe - 1505 mm
Tiefe - 640 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
488 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646859259
Artikelnummer
ABBES1466K
Herstellernummer
ES1466K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Höhe:
1505 mm
Tiefe:
640 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12


