ABB SPA - ABBES1465K ARM.POR.CIECA 1400X600X500MM (HXLXP) - ES1465K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 610 mm
Höhe - 1505 mm
Tiefe - 540 mm
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8015646859532
Artikelnummer
ABBES1465K
Herstellernummer
ES1465K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Höhe:
1505 mm
Tiefe:
540 mm
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Koppelbar:
nein
Mastbefestigung:
nein
Bodenstehendes Wandmodell:
ja
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12


