ABB SPA - ABBES1464K ARM.POR.CIECA 1400X600X400 MM (HXLXP) - ES1464K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Breite - 610 mm
Höhe - 1505 mm
Tiefe - 440 mm
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
508 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646858603
Artikelnummer
ABBES1464K
Herstellernummer
ES1464K
Hersteller
ABB
Werkstoff:
Stahl
Breite:
610 mm
Höhe:
1505 mm
Tiefe:
440 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Montageplatte:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Mit Sichttür:
nein
Schrägdach:
nein
Anzahl der Türen:
1
Mastbefestigung:
nein
Montageplatte tiefenverstellbar:
ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Mit Lüftungstür:
nein
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
Geeignet für metrische Montage:
ja
Mit rückseitiger Tür:
nein
Schutzart (NEMA):
12


