Startseite

ABB SPA - ABBES1446K ARM.POR.CIECA 1400X400X600 MM (HXLXP) - ES1446K

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBES1446K ARM.POR.CIECA 1400X400X600 MM (HXLXP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 410 mm

  • Höhe - 1505 mm

  • Tiefe - 640 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

689 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8015646859013

Artikelnummer

ABBES1446K

Herstellernummer

ES1446K

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Stahl

Breite:

410 mm

Höhe:

1505 mm

Tiefe:

640 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Montageplatte:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Mastbefestigung:

nein

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

1

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Mit Lüftungstür:

nein

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Mit rückseitiger Tür:

nein

Schutzart (NEMA):

12

ARM.POR.CIECA 1400X400X600 MM (HXLXP) PER ARMADIO / QUADRO PER AUTOMAZIONE