Startseite

ABB SPA - ABBER 322 8 C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA+1NC - ER 322 8

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBER 322 8 C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA+1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Farbe des Knopfes - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

7320500245484

Artikelnummer

ABBER 322 8

Herstellernummer

ER 322 8

Hersteller

ABB

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Farbe des Knopfes:

rot

Lochdurchmesser:

22 mm

Breite der Öffnung:

0 mm

Höhe der Öffnung:

0 mm

Schaltfunktion verrastend:

ja

Tastend:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Schutzart (NEMA):

4X

Versorgungsspannung:

24...240 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Selettore completo ABB - serie/ modello ABBER 322 8 - - C2SS1-10R-11 SEL.2POS.ROS.G.P.NE.1NA 1NC