Startseite

ABB SPA - ABBEP 696 7 Arbeitsstromausloser - EP 696 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 696 7 Arbeitsstromausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...110 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...200 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches - 0 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614343322

Artikelnummer

ABBEP 696 7

Herstellernummer

EP 696 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...110 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...200 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...110 V

Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:

0 A

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: EP 696 7 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Bobine di sgancio a lancio di corrente per MS116, Mx132 e Mx165

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie