Startseite

ABB SPA - ABBEP 106 7 Unterspannungsausloser - EP 106 7

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEP 106 7 Unterspannungsausloser

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4013614320460

Artikelnummer

ABBEP 106 7

Herstellernummer

EP 106 7

Hersteller

ABB

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230...230 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Geeignet für Motorschutzschalter:

ja

Geeignet für Lastschalter:

nein

Geeignet für Leistungsschalter:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

nein

Geeignet für Überlastrelais:

nein

Codice Ordine: EP 106 7 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Bobine di sgancio di minima tensione per MS116, Mx132 e Mx165

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie