Startseite

ABB SPA - ABBEO 461 7 OS250D04N2 SEZ. FUSIBILATO NH 250A 4P - EO 461 7

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Polzahl - 4

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH0, NH1

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

781 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6417019233734

Artikelnummer

ABBEO 461 7

Herstellernummer

EO 461 7

Hersteller

ABB

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Polzahl:

4

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH0, NH1

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

1000 V

Ausführung als Hauptschalter:

ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Bolzenanschluss

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

ja

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Sicherungsüberwachung:

nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

250 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Position des Betätigungselements:

links

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

8 kA

Geeignet für Frontmontage:

nein

Mit Steckverbindern bestückt:

ja

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

nein

Motorantrieb optional:

nein

Motorantrieb integriert:

nein

Codice Ordine: EO 461 7 - I sezionatori con fusibili OS da 20 a 1250 Ampere sono stati progettati per garantire un livello superiore di protezione, perfino in applicazioni estremamente critiche. Costi di progettazione e prova ridotti Sono disponibili le tabelle di coordinamento per la protezione motori con apparecchi che hanno superato la prova di tipo 2. Ciò permette di selezionare in modo rapido e semplice gli apparecchi per il controllo motori. Riduzione dei tempi e dei costi di installazione Grazie alla struttura modulare, il comando e i poli possono essere posizionati in base alle esigenze di installazione. La lunghezza dell'albero è regolabile. Utilizzo ottimale dello spazio I sezionatori con fusibili OS sono compatti e possono essere installati in cassette di dimensioni inferiori. Elevati livelli di prestazione e affidabilità La struttura dei contatti in combinazione con il fusibile consente la rapida eliminazione del guasto e mantiene il livello di protezione perfino dopo il verificarsi di un guasto. I sezionatori con fusibili OS sono la soluzione ottimale per la protezione motori. Possono essere installati accanto a trasformatori nell'industria pesante.

Ein ABB SPA Produkt

Entdecken Sie die ABB SPA-Serie