ABB SPA - ABBEN4040N06 EN Installationsschutze - EN4040N06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom - 40 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
127 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614525148
Artikelnummer
ABBEN4040N06
Herstellernummer
EN4040N06
Hersteller
ABB
Bemessungsbetriebsstrom:
40 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230...230 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung:
220...400 V
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC/DC
Schieber für Handschaltung:
ja
Max. Glühlampenlast:
0 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Brummfrei:
ja
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
0 VA
Einbautiefe:
58 mm
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
0 VA
Mit Tag-/Nachtfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein ABB SPA Produkt
Entdecken Sie die ABB SPA-Serie


