Startseite

ABB SPA - ABBEN4020N06 EN40-20N-06 230V C.C./C.A. - EN4020N06

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBEN4020N06 EN40-20N-06 230V C.C./C.A.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom - 40 A

  • Bemessungsbetätigungsspannung - 230...230 V

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC/DC

  • Bemessungsbetriebsspannung - 220...400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

127 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614525117

Artikelnummer

ABBEN4020N06

Herstellernummer

EN4020N06

Hersteller

ABB

Bemessungsbetriebsstrom:

40 A

Bemessungsbetätigungsspannung:

230...230 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsspannung:

220...400 V

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Spannungsart der Betätigungsspannung:

AC/DC

Schieber für Handschaltung:

ja

Max. Glühlampenlast:

0 W

Max. Leuchtstofflampenlast:

0 VA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Brummfrei:

ja

Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):

0 VA

Einbautiefe:

58 mm

Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):

0 VA

Mit Tag-/Nachtfunktion:

ja

Schutzart (IP):

IP20

I contattori modulari EN40..N sono impiegati per comandare carichi monofase e trifase fino a 40 A con alimentazione a tensioni c.a. o c.c. Sono dotati di un interruttore a bilanciere integrato per l'azionamento manuale o automatico. Questi contattori sono previsti per l'uso sia in ambiente domestico che industriale. La serie EN40..N offre i seguenti vantaggi: • silenziosità di funzionamento; • basso consumo d'energia; • protezione integrata da massima tensione ed esclusore manuale.