ABB SPA - ABBEN2150K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 150X150(LXL) - EN2150K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Volumenstrom, freiblasend - 61 m³/h
Spannungsart - AC
Höhe - 150 mm
Breite - 150 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8015646747457
Artikelnummer
ABBEN2150K
Herstellernummer
EN2150K
Hersteller
ABB
Volumenstrom, freiblasend:
61 m³/h
Spannungsart:
AC
Höhe:
150 mm
Breite:
150 mm
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Anzahl der Lüfter:
1
Farbe:
grau
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Mit Filter:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Tiefe:
71 mm
Dachlüfter:
nein
Bemessungsleistung:
20 W
Geräuschemission:
49 dB(A)
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
RAL-Nummer:
7035


