ABB SPA - ABBEN2105K KIT AERAZ.+FILTRO+VENT.115V 105X105(LXL) - EN2105K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - ja
Packung
1 ST
EAN
8015646747440
Artikelnummer
ABBEN2105K
Herstellernummer
EN2105K
Hersteller
ABB
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
115...115 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
115...115 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
ja
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
30 m³/h
Bemessungsleistung:
9 W
EMV-Ausführung:
nein
Geräuschemission:
38 dB(A)
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
105 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
67 mm